Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY LL4448-GS08 SCHALTDIODE, MINIMELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617730
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LL4448-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaltransistor
SMD-Diode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: LL444
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 8 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-80 (MiniMELF)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd-diode sod323, smd diode, vishay diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, LL4448-GS08, 1617730, 161-7730
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0148*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0203*
    € 0,0901*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0335*
    € 0,2166*
    Lager 139
    8051
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0225*
    € 0,2625*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2625*
    € 0,31238
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1887*
    € 0,22455
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1731*
    € 0,20599
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0737*
    € 0,0877
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0521*
    € 0,062
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0326*
    € 0,03879
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0321*
    € 0,0382
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3125* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    LL4448-GS18
    ab € 0,0183*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.