Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 2210702 SCHWEISSLEITUNG SCHWARZ,35MM2,50M ROLLE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617598
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1100 x 0.21mm
  • Drahtdurchmesser: 2 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 14.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 35 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: Polychloropren
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schweißkabel, Schweißleitung, datenkabel 50m, alarmkabel, datenleitung lappkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 2210702, 1617598, 161-7598
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 403,41*
      
    Preis gilt ab 10 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 403,41* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 581,38*
    € 691,84
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 565,35*
    € 672,77
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 415,83*
    € 494,84
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 403,41*
    € 480,06
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 21,35*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10270
    ab € 8,31*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10280
    ab € 10,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.