Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM LA 100-P/SP13 STROMWANDLER, 100A, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617427
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LA 100-P/SP13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: LA 100-P/SP13
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Strommessbereich DC: -160A bis 160A
  • Ansprechzeit: 1 µs
  • Strommessbereich AC: -160A bis 160A
  • Sensorausgang: Geschlossene Schleife
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 0.7 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, LA 100-P/SP13, 1617427, 161-7427
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,72*
    € 39,08*
    Lager 139
    182
    € 14,99*
    ab € 24,97*
    € 41,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,14*
    € 48,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,53*
    € 45,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,94*
    € 42,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,80*
    € 40,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,79*
    € 37,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,15*
    € 37,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,52*
    € 36,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 29,25*
    € 34,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,97*
    € 29,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.