Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO D00840 TWEEZERS SET, ESD SAFE, 6PC


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617218
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     D00840
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ESD-Pinzetten-Sets
Pinzettensatz ESD
Pinzettensatz
Produktpalette: Multicomp Pro Tweezers Set
  • Pinzettenmaterial: Mit PET (Polyester)-Epoxid beschichteter Edelstahl
  • Inhalt des Pinzettensatzes: ESD-sichere Pinzetten D00831, D00833, D00834, D00836, D00837
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Pinzetten: 6
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Pinzettenset, Pinzettensortiment, pinzettensatz 6 teilig, pinzettensatz esd, Handwerkzeuge, Pinzettensets, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, D00840, 1617218, 161-7218
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 150,65*
      
    Preis gilt ab 500 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 150,65* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 211,36*
    € 251,52
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 204,28*
    € 243,09
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 175,43*
    € 208,76
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 166,18*
    € 197,75
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 150,65*
    € 179,27
    pro Satz
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    D00838
    ab € 109,61*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    ab € 127,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.