Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC00AD,118 LOGIK,74LVC,QUAD NAND GATE,SOIC14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1613985
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC00AD,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • Logikfunktion: NAND-Gatter
  • Produktpalette: 74LVC00
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, nand gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LVC00AD,118, 1613985, 161-3985
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,111*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-03
    ab € 3,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.