Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN HCN 200K500IP HÄNGEWAAGE, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612782
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HCN 200K500IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
Produktpalette: -
  • Auflösung (g): 500 g
  • Lademasse, max.: 200 kg
  • Waage: Elektronische Waage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage kern, hängewaage, hängewaage bis 200kg, Messzeuge, Prüf, Waagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, KERN, HCN 200K500IP, 1612782, 161-2782
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 97,88*
    € 121,94*
    4 Tage
    14
    Frei Haus
    ab € 100,94*
    € 121,95*
    1 Tag
    50
    € 4,90*
    ab € 92,20*
    € 123,45*
    6 Tage
    105
    Frei Haus
    ab € 112,09*
    € 134,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 125,07*
    € 158,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 158,77*
    € 188,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 155,23*
    € 184,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,00*
    € 170,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,98*
    € 159,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 131,19*
    € 156,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,07*
    € 148,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035442
    ab € 8,20*
    Zubehör
    k.A.
    266691
    ab € 121,69*
    Zubehör
    RS Pro
    7442199
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Storacell
    12AAOR
    ab € 6,02*
    Zubehör
    Storacell
    12AATB
    ab € 6,12*
    Zubehör
    Storacell
    SLAA4OR
    ab € 5,48*
    Zubehör
    Storacell
    SLAA4TB
    ab € 5,49*
    Zubehör
    Kern
    963-129
    ab € 103,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.