Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3266P-1-103LF TRIMMPOTENTIOMETER, 12-GANG, 10KR, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612577
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3266P-1-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Einstellungsart: Einstellung seitlich
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Zoll, quadratisch
  • Produktpalette: 3266
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6.78 mm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 6.71 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cermet-trimmer 0,25 w, trimmer potentiometer, cermet-trimmer bourns, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3266P-1-103LF, 1612577, 161-2577
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,91*
    € 4,14*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 1,71*
    € 5,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.