Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3224W-1-101E TRIMMPOTENTIOMETER, 11-GANG, 100R, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612573
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3224W-1-101E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 4mm, quadratisch
  • Produktpalette: 3224
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 100 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • Produkthöhe: 5.1 mm
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3224W-1-101E, 1612573, 161-2573
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 2,62*
    € 3,04*
    10
    € 4,00*
    ab € 1,91*
    € 3,32*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,75*
    € 3,52*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,09*
    € 4,32*
    Lager 139
    330
    1
    € 14,99*
    ab € 2,51*
    € 6,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-91
    ab € 1,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.