Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3214W-1-201E TRIMMPOTENTIOMETER, 5-GANG, 200R, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612571
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3214W-1-201E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 4mm, quadratisch
  • Produktpalette: 3214
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 5 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 200 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • Produkthöhe: 5.1 mm
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3214W-1-201E, 1612571, 161-2571
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 2,02*
    € 2,50*
    Lager 139
    105
    1
    € 14,99*
    ab € 1,40*
    € 4,47*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,12*
    € 4,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,47*
    € 5,3193
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,91*
    € 3,4629
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-BI Technologies
    44WR200LFTB
    ab € 2,45*
    Ähnlich
    Vishay
    TSM4YJ201KB25
    ab € 5,95*
    Ähnlich
    Vishay
    TSM4YJ201KR05
    ab € 4,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.