Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, AEC-Q101, 15 V, 500 mW, DO-35, 2 Pin(s), 175 °C, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612375
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5245B-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: 1N52xxB
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 15 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-35
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z-diode tht, pin-diode, vishay diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, 1N5245B-TR, 1612375, 161-2375
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,198*
    Lager 139
    25600
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0248*
    € 0,3702*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3702*
    € 0,44054
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2507*
    € 0,29833
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0785*
    € 0,09342
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0715*
    € 0,08509
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0533*
    € 0,06343
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0363*
    € 0,0432
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0332*
    € 0,03951
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0316*
    € 0,0376
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0248*
    € 0,02951
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,851* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.