Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY LL4151-GS08 KLEINSIGNALDIODE, 75V, 41-MINIDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612358
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LL4151-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: LL415
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-80 (MiniMELF)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, vishay diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, LL4151-GS08, 1612358, 161-2358
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    € 8,95*
    ab € 0,0204*
    € 0,0278*
    25
    € 5,90*
    ab € 0,018*
    € 0,05*
    Lager 139
    24964
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0218*
    € 0,2792*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2792*
    € 0,33225
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1829*
    € 0,21765
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0867*
    € 0,10317
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0799*
    € 0,09508
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0322*
    € 0,03832
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0297*
    € 0,03534
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0279*
    € 0,0332
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0218*
    € 0,02594
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,396* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.