Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP105K035CCS KONDENSATOR, 1æF, 35V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612287
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP105K035CCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 8 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: TAP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produkthöhe: 8.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 1µf 35v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 35v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP105K035CCS, 1612287, 161-2287
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    580
    1
    € 14,99*
    ab € 0,223*
    € 0,417*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,239*
    € 0,769*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T350A105K035AT
    ab € 0,847*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAP105K050SCS
    ab € 0,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.