Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 150 µH, 1.59 A, Geschirmt, 3.01 A, DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612099
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DR127-151-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
HF Drossel
RMS-Strom Irms: 1.59 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 150 µH
  • Produktpalette: DR
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.01 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: -
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, Leistungsinduktivität, SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EATON COILTRONICS, DR127-151-R, 1612099, 161-2099
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    350
    Frei Haus
    ab € 0,71*
    € 0,93*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,41*
    € 1,42*
    12 Tage
    nicht lagernd
    350
    € 25,00*
    ab € 0,911*
    € 1,53*
    Lager 139
    253
    1
    € 14,99*
    ab € 0,529*
    € 2,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,441*
    € 1,71479
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    NO.270
    ab € 697,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.