Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SUSUMU RL1632R-R220-F DÜNNSCHICHTWIDERSTAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612057
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RL1632R-R220-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Thin Film Widerstand
dünnfilmwiderstand
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERSTAND
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 0.22 ohm
  • Nennleistung: 500 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 1206 [Metrisch 3216]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe RL
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Strommesswiderstände, Oberflächenmontage, SUSUMU, RL1632R-R220-F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,163*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,311*
€ 1,56009
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,059*
€ 1,26021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
RCWE1206R220FKEA
ab € 0,132*
Ähnlich
Vishay
RCWE1206R220FKEA
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG