Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CADDOCK SR10-0.020-1% WIDERSTAND, R02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612034
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     SR10-0.020-1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallschichtwiderstand
Produktpalette: SR
  • Widerstandstechnologie: Strommesswiderstand
  • Temperaturkoeffizient: 0ppm/°C bis +200ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2.29 mm
  • Produkthöhe: 9.4 mm
  • Produktlänge: 9.27 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.02 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, leistungswiderstand 1w, leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Strommesswiderstände, CADDOCK, SR10-0.020-1%, 1612034, 161-2034
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,88*
    € 8,59*
    € 8,95*
    ab € 4,03*
    € 8,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7074815
    ab € 16,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.