Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CADDOCK MP915-0.050-1% DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R05 1% 15W TO-126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612028
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP915-0.050-1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Widerstand
Cermetwiderstand
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MP900
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: 0ppm/°C bis +200ppm/°C
  • Nennleistung: 15 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-126
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produktlänge: 8.12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.05 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstand, Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand 15w, leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CADDOCK, MP915-0.050-1%, 1612028, 161-2028
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    50
    € 5,95*
    ab € 5,29*
    € 8,63*
    € 8,95*
    ab € 4,71*
    € 9,25*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,82*
    € 11,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aavid Thermalloy
    TV4G
    ab € 55,25*
    Zubehör
    Bergquist
    SP400-0.007-00-50
    ab € 22,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.