Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CADDOCK MP930-0.050-1% DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R05 1% 30W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612012
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP930-0.050-1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Nennleistung: 30 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produktlänge: 10.41 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.05 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MP900
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: 0ppm/°C bis +200ppm/°C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand 30kw, leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CADDOCK, MP930-0.050-1%, 1612012, 161-2012
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    44
    € 5,95*
    ab € 6,46*
    € 10,38*
    € 8,95*
    ab € 6,02*
    € 11,71*
    € 6,90*
    ab € 6,78*
    € 13,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,27*
    € 13,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aavid Thermalloy
    436402
    ab € 8,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.