Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2506031017Y0 FERRIT PERLE 0603 100MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611981
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2506031017Y0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: -
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 400 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.15 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 100 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 2506031017Y0, 1611981, 161-1981
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0159*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1652*
    € 0,19659
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0967*
    € 0,11507
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0331*
    € 0,03939
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0273*
    € 0,03249
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0246*
    € 0,02927
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0231*
    € 0,02749
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0159*
    € 0,01892
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.