Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AB38T-32.768KHZ QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF, UHR A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611828
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AB38T-32.768KHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: AB38T
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Belastungskapazität: 12.5 pF
  • Quarzgehäuse: Zylinder, radial bedrahtet, 8.3mm x 3.2mm Durchmesser
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AB38T-32.768KHZ, 1611828, 161-1828
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,20*
    Lager 139
    24372
    1
    € 14,99*
    ab € 0,079*
    € 0,2199*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2199*
    € 0,26168
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1824*
    € 0,21706
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1623*
    € 0,19314
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1549*
    € 0,18433
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1341*
    € 0,15958
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1198*
    € 0,14256
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1109*
    € 0,13197
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F103C6T6A
    ab € 3,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.