Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY OP993 OPTO-SENSOR,PHOTODETEKTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611596
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OP993
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Optoelektronik
Photodioden
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 890 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 1000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: TO-18
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,685*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,394*
    € 1,65886
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,155*
    € 1,37445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.