Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2N3019 TRANSISTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611571
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2N3019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 80 V
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Bauform - Transistor: TO-39
  • Dauer-Kollektorstrom: 1 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 50 hFE
  • Verlustleistung: 800 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktpalette: Multicomp Pro Bipolar NPN Single Transistor
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 400 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, 2N3019, 1611571, 161-1571
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,645*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,80*
    € 4,522
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Winslow Adaptics
    W3437G.
    ab € 1,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.