Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 600 V, 12 µA, 8 A, 8 A, TO-252 (DPAK), 3 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611472
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCR8DSMT4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 90 A
  • Haltestrom, max.: 6 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-252 (DPAK)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 12 µA
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 8 A
  • Zündspannung, max.: 650 mV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, MCR8DSMT4G, 1611472, 161-1472
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,50*
    € 1,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,505*
    € 1,432*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,432*
    € 1,70408
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,184*
    € 1,40896
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.