Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 274-1AB KÜHLKÖRPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611445
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     274-1AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.375 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 13.2 mm
  • Wärmewiderstand: 56 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 19.1 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.52 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 9.5 mm
  • Außenlänge - imperial: 0.75 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, WAKEFIELD THERMAL, 274-1AB, 1611445, 161-1445
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,24*
    € 0,86*
    Lager 139
    202
    10
    € 14,99*
    ab € 0,428*
    € 1,097*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,97* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Aavid Thermalloy
    002504
    ab € 0,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.