Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCPL-0930-000E OPTOKOPPLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611326
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0930-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Optokoppler
digital isolator
Isolations-IC: Digitaler High-Speed-CMOS-Isolator
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Isolation: Galvanisch
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangspegel: CMOS, TTL
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Isolationsspannung: 2.5 kV
  • Ausgangspegel: CMOS, TTL
  • Übertragungsrate: 100 Mbaud
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, BROADCOM, HCPL-0930-000E, 1611326, 161-1326
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.