Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel, Twisted-Pair, Ungeschirmt, 14 Ader(n), 28 AWG, 100 ft, 30.5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1610276
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1700/14 (100')
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bandkabel
Flachbandkabel
Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Anzahl der Adern: 14 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 17.8 mm
  • Produktpalette: 1700
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Flachbandkabel: Twisted-Pair-Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, flachkabel 3m, flachkabel, flachkabel 14polig, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 1700/14 (100'), 1610276, 161-0276
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 87,96*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 2,932* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 137,83*
    € 164,02
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 134,49*
    € 160,04
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 117,37*
    € 139,67
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 101,28*
    € 120,52
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 87,96*
    € 104,67
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    FC-30
    ab € 0,664*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.