Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor, Differenzdruck, 2.5 mV/kPa, 0 kPa, 10 kPa, 10 V, 16 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608910
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPX2010DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 16 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Betriebsdruck, max.: 10 kPa
  • Bauform - Sensor: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsdruck, min.: 0 kPa
  • Empfindlichkeit, V/P: 2.5 mV/kPa
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, nxp differenzdrucksensor, drucksensor ic, druckmessumformer 100 mbar, Drucksensoren, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, NXP, MPX2010DP, 1608910, 160-8910
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 17,83*
    € 26,39*
    Lager 139
    1841
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 12,04*
    € 26,56*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 17,51*
    € 30,02*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 21,74*
    € 34,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 24,05*
    € 28,62
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,04* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.