Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 50-12A-30 KARTENRANDSTECKVERBIND BEIDS 12POS PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608539
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     50-12A-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PET (Polyester)
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Steckverbinderausrichtung: Gerade
  • Kartenrandsteckverbinder: Beidseitig
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakte
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Kontaktbeschichtung - Steckseite: Vergoldete (0.25µm) Kontakte
  • Kartendicke: 1.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kartenrandsteckverbinder, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 50-12A-30, 1608539, 160-8539
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,82*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.