Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 0001.2515 SICHERUNG, 5X20MM, 12.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608339
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2515
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: SPT
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 12.5 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 500 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung schurter, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 0001.2515, 1608339, 160-8339
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,90*
    ab € 0,49*
    € 0,49*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,173*
    € 0,508*
    2 Tage
    9000
    10
    € 5,95*
    ab € 0,297*
    € 0,535*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,40*
    € 0,84*
    Lager 139
    1880
    10
    € 14,99*
    ab € 0,344*
    € 0,913*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,13* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CFH12
    ab € 2,24*
    Zubehör
    Schurter
    0031.1753
    ab € 2,32*
    Zubehör
    Schurter
    0031.1803
    ab € 14,54*
    Zubehör
    Schurter
    0031.8201
    ab € 0,27*
    Zubehör
    Schurter
    0031.8221
    ab € 8,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.