Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 7914H-001-000 TASTER, DRUCKKNOPF, PCB, SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1607973
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     7914H-001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: IP67
  • Schalterabmessungen (L x B): 5mm x 5mm
  • Produktpalette: 7914
  • Schaltleistung: 100mA bei 16V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 300 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BOURNS, 7914H-001-000, 1607973, 160-7973
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,973*
      
    Preis gilt ab 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,372*
    € 1,63268
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.