Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TXB0104D IC,SM, LOGIK, TRANSLATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1607890
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TXB0104D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Pegelumsetzer
Ausgangsstrom: 20 ᄉA
  • Anzahl der Eingänge: 4
  • Logiktyp: Pegelumsetzer
  • Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Ausbreitungsverzögerung: 4 ns
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TEXAS INSTRUMENTS, TXB0104D, 1607890, 160-7890
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 0,526*
    € 1,61*
    € 4,00*
    ab € 1,53*
    € 2,30*
    Frei Haus
    ab € 1,95*
    € 2,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Texas Instruments
    LMH3401IRMST
    ab € 11,44*
    Zubehör
    Texas Instruments
    TPS82085SILT
    ab € 1,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.