Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCAB2123-HBT.GN BLOWER, 240VAC, 120X120X31MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1607136
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCAB2123-HBT.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: MCAB2123
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 50 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.62 m³/min
  • Gebläse: Flatpak
  • Luftstrom - CFM: 22 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 18 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 37 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Rahmengröße: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MCAB2123-HBT.GN, 1607136, 160-7136
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,06*
    € 58,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,44*
    € 57,64
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 45,05*
    € 53,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,19*
    € 51,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,00*
    € 46,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,58*
    € 45,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,97*
    € 43,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,68*
    € 36,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TR Fasteners
    M4- HFA2-S100-
    ab € 2,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.