Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BESM08MI-PSC40B-S49G NÄHERUNGSSCHALTER, M8, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1606774
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BESM08MI-PSC40B-S49G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: BESM08MI-PSC40B-S49G
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 4 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M8
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Programmiergerät, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, BALLUFF, BESM08MI-PSC40B-S49G, 1606774, 160-6774
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 76,76*
    € 100,41*
    € 5,90*
    ab € 84,48*
    € 107,23*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 105,34*
    € 146,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 146,77*
    € 174,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 145,49*
    € 173,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 132,92*
    € 158,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 124,67*
    € 148,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 122,08*
    € 145,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 119,48*
    € 142,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 116,88*
    € 139,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,34*
    € 125,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Balluff
    BES 08,0-KH-2S
    ab € 15,15*
    Zubehör
    Balluff
    BCC M313-0000-10-001-PX0334-050
    ab € 13,45*
    Zubehör
    Balluff
    BCC M323-0000-10-001-PX0334-050
    ab € 13,45*
    Zubehör
    Balluff
    BES 516-4
    ab € 195,33*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.