Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BESM12MI-PSC40B-S04G NÄHERUNGSSCHALTER, M12, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1606716
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BESM12MI-PSC40B-S04G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: BESM12MI-PSC40B-S04G
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 4 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Programmiergerät, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, BALLUFF, BESM12MI-PSC40B-S04G, 1606716, 160-6716
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 19,14*
    € 31,09*
    € 8,95*
    ab € 27,92*
    € 39,30*
    Lager 139
    46
    € 14,99*
    ab € 27,55*
    € 42,83*
    2 Tage
    76
    Frei Haus
    ab € 34,66*
    € 48,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,83*
    € 50,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,52*
    € 49,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,56*
    € 45,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,00*
    € 44,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,74*
    € 41,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,03*
    € 40,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,30*
    € 39,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,58*
    € 38,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 31,85*
    € 37,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,55*
    € 32,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Balluff
    BES 12,0-KH-2S
    ab € 16,49*
    Zubehör
    Balluff
    BCC M425-0000-1A-003-PX0434-050
    ab € 15,33*
    Zubehör
    Balluff
    BES 516-4
    ab € 195,33*
    Zubehör
    Balluff
    BES 30-HW-1
    ab € 15,12*
    Zubehör
    RS Pro
    256001
    ab € 10,94*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.