Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BESM12MI-NSC40B-BV03 NÄHERUNGSSCHALTER, M12, NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1606710
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BESM12MI-NSC40B-BV03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 4 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Sensorausgang: NPN
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor 4mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor balluff, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, BALLUFF, BESM12MI-NSC40B-BV03, 1606710, 160-6710
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,98*
    € 65,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,88*
    € 62,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,83*
    € 60,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,25*
    € 57,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,37*
    € 53,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,42*
    € 52,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,48*
    € 51,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,53*
    € 50,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,87*
    € 43,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.