Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Thyristor, 2 Pin(s), DO-214AA (SMB), SIDACtor, 77 V, 1 Schaltkreis(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1605695
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P0640SCLRP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Produktpalette: -
  • Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e)
  • Schwellenspannung, max.: 77 V
  • Bauform - TVS-Thyristor: DO-214AA (SMB)
  • Thyristortyp: SIDACtor
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Sperrspannung Vrwm: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Vorwärts-Spitzensperrspannung, Vdrm: 58 V
  • Spitzenimpulsstrom Ippm: 100 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Thyristoren, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, P0640SCLRP, 1605695, 160-5695
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,62*
    Lager 139
    3391
    1
    € 14,99*
    ab € 0,513*
    € 1,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,858*
    € 1,02102
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MPX05GFNB
    ab € 0,0544*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.