Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Thyristor, 2 Pin(s), DO-214AA (SMB), SIDACtor, 77 V, 1 Schaltkreis(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1605693
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P0640SALRP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Produktpalette: -
  • Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e)
  • Schwellenspannung, max.: 77 V
  • Bauform - TVS-Thyristor: DO-214AA (SMB)
  • Thyristortyp: SIDACtor
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Sperrspannung Vrwm: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Vorwärts-Spitzensperrspannung, Vdrm: 58 V
  • Spitzenimpulsstrom Ippm: 45 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Thyristoren, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, P0640SALRP, 1605693, 160-5693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,474*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,537*
    € 1,82903
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,268*
    € 1,50892
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MPX05GFNB
    ab € 0,0546*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.