Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Controller, IEEE 802.3af, 2.97 V, 3.63 V, TQFP, 128 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1603714
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN91C111-NU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
IC Interface
Interface-IC
ethernet controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 128 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3af
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bausteintyp: MAC- &, PHY-Ethernet-Controller
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, LAN91C111-NU, 1603714, 160-3714
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 25,32*
    € 29,29*
    Lager 139
    22
    1
    € 14,99*
    ab € 26,29*
    € 37,34*
    1
    € 5,90*
    ab € 24,13*
    € 43,90*
    1 Tag
    80
    1
    Frei Haus
    ab € 29,92*
    € 46,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,34*
    € 44,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,57*
    € 43,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,22*
    € 40,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,85*
    € 40,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,67*
    € 37,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,18*
    € 37,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,67*
    € 36,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 18,27*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    749013010
    ab € 2,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.