Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2226A-06 BUCHSENGEHÄUSE, CRIMPBAR, 2.54MM, 6POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1593510
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2226A-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse 6-polig
buchsengehäuse
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 2226
  • Zur Verwendung mit: -
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MULTICOMP PRO, 2226A-06, 1593510, 159-3510
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0337*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,0801*
    € 0,09532
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0528*
    € 0,06283
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0438*
    € 0,05212
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0351*
    € 0,04177
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0346*
    € 0,04117
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0337*
    € 0,0401
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2226TG
    ab € 0,0236*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.