Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 2212S-08SG-85 BUCHSE,LPT,1 REIH,8KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1593463
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2212S-08SG-85
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Produktpalette: Baureihe 2212S
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Board-to-Board-Steckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP, 2212S-08SG-85, 1593463, 159-3463
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0836*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15 Stück
    € 0,5027*
    € 0,59821
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,2197*
    € 0,26144
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1692*
    € 0,20135
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1436*
    € 0,17088
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1344*
    € 0,15994
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1109*
    € 0,13197
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0968*
    € 0,11519
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0836*
    € 0,09948
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Samtec
    SSQ-108-01-G-S
    ab € 1,18*
    Ähnlich
    Samtec
    SSQ-108-03-G-S
    ab € 1,30*
    Ähnlich
    Samtec
    SSW-108-01-G-S
    ab € 1,088*
    Ähnlich
    Samtec
    SSW-108-02-G-S
    ab € 0,968*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.