Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2212S-06SG-85 BUCHSE,LPT,1 REIH,6KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1593462
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2212S-06SG-85
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Printbuchsen
Steckverbinder
MULTICOMP PRO
2212S-06SG-85
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 2212S
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1593462, 159-3462
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0981*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3164*
    € 0,37652
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2069*
    € 0,24621
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1758*
    € 0,2092
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1372*
    € 0,16327
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1271*
    € 0,15125
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0981*
    € 0,11674
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2211S-06G
    ab € 0,0244*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.