Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32-Bit-Mikrocontroller, AEC-Q100, MPC5 Family MPC55xx Series Microcontrollers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1579886
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPC5554MVR132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MCU)
32-Bit-Mikrocontroller
Halbleiter
ICs
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: MPC5 Family MPC55xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 1.65 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 256 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 416 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 40 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Bausteinkern: Power Architecture
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: MPC5
  • MCU-Baureihe: MPC55xx
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 132 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.35 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,89*
    € 116,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,99*
    € 113,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,22*
    € 101,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,68*
    € 87,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 67,86*
    € 80,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,81*
    € 68,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MPC5566EVB
    ab € 1.657,58*
    Zubehör
    NXP
    MPC5553EVBE
    ab € 745,14*
    Zubehör
    NXP
    MPC5554EVBE
    ab € 1.435,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.