Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP P6KE200A TVS-DIODE, 200V, 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1578821
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     P6KE200A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6KE
  • Sperrspannung: 171 V
  • Klemmspannung, max.: 274 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 190 V
  • Durchbruchspannung, max.: 210 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: DO-204AC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP, P6KE200A, 1578821, 157-8821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,293*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,511*
    € 1,79809
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,311*
    € 1,56009
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.