Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP1825T-3302E/DC LDO,3.3V,500MA,SOT-223-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1578410
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1825T-3302E/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Nennausgangsspannung: 3.3 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 3.3V 500mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.1 V
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-223
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 210 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MCP1825T-3302E/DC, 1578410, 157-8410
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15050
    € 14,99*
    ab € 0,503*
    € 1,042*
    € 5,90*
    ab € 0,63*
    € 1,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.