Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE 113 DIGITALES HANDMULTIMETER, 6000 ZÄHLWERTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1578321
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Beschreibung: DIGITALES HANDMULTIMETER, 6000 ZÄHLWERTE
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • DMM Responsetyp: Echteffektivwert
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • Displayzählung: 6000
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM Funktionen: Spannung, Kapazität, Widerstand
  • Messwert Gleichstrom, max.: -
  • Messwert Wechselstrom, max.: -
  • Garantie: 3 Jahre
  • Messwert Widerstand, max.: 60 kohm
  • Anzahl Stellen: 3.75
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Auswahlbereich: Automatisch, manuell
  • Product Range: Baureihe Fluke 110
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter fluke, multimeter fluke, multimeter, Messtechnik, Strommesszangen, Handgeräte, FLUKE, FLUKE 113, 501-382
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,11*
€ 110,90*
€ 5,90*
ab € 106,62*
€ 110,92*
8 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 107,15*
€ 111,46*
16 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 107,15*
€ 111,46*
Lager 139
Frei Haus
ab € 114,80*
€ 130,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
621063
ab € 0,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE 114
ab € 126,96*
Zubehör
Fluke
FLUKE 115
ab € 162,46*
Zubehör
Fluke
FLUKE 116
ab € 175,04*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 32,36*
Zubehör
Tecxus
11014
ab € 4,25*
Zubehör
Varta
04022211111
ab € 0,684*
Zubehör
GP
RECYKO 6F22/150
ab € 7,47*
Zubehör
GP
20R8H
ab € 6,52*
Zubehör
Panasonic
BAT-6F22L
ab € 1,52*
Zubehör
Duracell
6LF22 INDUSTRIAL
ab € 12,64*
Zubehör
Energizer
6LR61
ab € 2,86*
Zubehör
Duracell
6LF22/9V/MN1604(K1)C&B
ab € 3,65*
Zubehör
Panasonic
BAT-6LF22/P-B1
ab € 2,44*
Zubehör
Energizer
BAT-6LR61/EGI-BOX
ab € 13,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG