Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJL06KF10CV STROMMESSWIDERSTAND 0R1 1% 125MW 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1577553
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJL06KF10CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: ERJL06
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, PANASONIC, ERJL06KF10CV, 1577553, 157-7553
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10493
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0896*
    € 0,4266*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,41*
    € 0,66*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,77*
    € 0,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4266*
    € 0,50765
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3814*
    € 0,45387
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1878*
    € 0,22348
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1496*
    € 0,17802
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1244*
    € 0,14804
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1219*
    € 0,14506
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1196*
    € 0,14232
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1173*
    € 0,13959
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1148*
    € 0,13661
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0896*
    € 0,10662
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,266* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CRM0805-FX-R100ELF
    ab € 0,0408*
    Ähnlich
    Bourns
    CRM0805-FX-R100ELF
    ab € 0,0374*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LRCS0805-0R1FT5
    ab € 0,293*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LRCS0805-0R1FT5
    ab € 0,14*
    Ähnlich
    Yageo
    PT0805FR-7W0R1L
    ab € 0,0679*
    Ähnlich
    Yageo
    RL0805FR-7W0R1L
    ab € 0,0921*
    Ähnlich
    Yageo
    RL0805FR-7W0R1L
    ab € 0,1001*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.