Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24FJ256GA106-I/PT MCU, 16BIT,256K FLASH,16MIPS,64TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1576864
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256GA106-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24FJ GA Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: PIC24
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24FJ GA
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24FJ256GA106-I/PT, 1576864, 157-6864
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 5,57*
    € 7,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,67*
    € 9,63*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,75*
    € 9,64*
    1 Tag
    150
    1
    € 5,95*
    ab € 6,54*
    € 9,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MA240015
    ab € 36,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.