Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RHEOSTATS 33R 4A Typ:1625807-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-157478
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  1625807-4
EAN:  k.A.
TYCO ELECTRONICS Typ: 1625807-4
  • Beschreibung: RHEOSTATS 33R 4A
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Schiebe Rheostat
  • Serie: BFA
  • Breite/Weite: 94mm
  • Widerstandselementtyp: Variable Sliding Rheostat
  • Tolerance, resistance: +/-10%
  • Widerstand, Bahn: 33R
  • Einstellungsart: Knob
Weitere Informationen:
Hersteller:
1625807-4
1625807-4
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > Rheostats
Weitere Suchbegriffe: 157-478, 1625807-4, Rheostats, Schiebe Rheostat, RoHS konform: Ja, Widerstände, Potentiometer, TYCO ELECTRONICS, Widerstände
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 196,91*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Hirschmann
934059102
€ 3,19*
€ 3,80
Zubehör
Hirschmann
934059103
€ 3,04*
€ 3,62
Zubehör
Hirschmann
934059104
€ 3,04*
€ 3,62
Zubehör
Hirschmann
934059101
€ 3,19*
€ 3,80
Zubehör
Hirschmann
934059100
€ 3,19*
€ 3,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG