Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2N3705 TRANSISTOR, NPN, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1574369
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2N3705
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(BJT)
Bipolare
Dioden
Einzelne
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 100 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 30 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Dauer-Kollektorstrom: 800 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Verlustleistung: 625 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0564*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3045*
    € 0,36236
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2411*
    € 0,28691
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1607*
    € 0,19123
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1052*
    € 0,12519
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0737*
    € 0,0877
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0564*
    € 0,06712
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MPX05GFNB
    ab € 0,0544*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.