Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BD682 DARLINGTON-TRANSISTOR, TO-126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1574366
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BD682
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Wandlerpolarität: PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 100 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 750 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 4 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - HF-Transistor: TO-126
  • Verlustleistung Pd: 40 W
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, multicomp transistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BD682, 1574366, 157-4366
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,257*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,504*
    € 1,78976
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,203*
    € 1,43157
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    2N5195
    ab € 0,488*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.