Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH4550 INFRAROT-LED, 860NM, T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1573495
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH4550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Leuchtmittel Bipin
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA
  • Halbwertswinkel: 3 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 700 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 12 ns
  • Anstiegszeit: 12 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.5 V
  • Spitzenwellenlänge: 860 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: T-1 3/4 (5mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, ir emitter, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, AMS OSRAM GROUP, SFH4550, 1573495, 157-3495
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    407
    10
    € 7,00*
    ab € 0,29*
    € 0,98*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,27*
    € 1,07*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,291*
    € 1,217*
    Lager 139
    1981
    5
    € 14,99*
    ab € 0,338*
    € 1,558*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,558*
    € 1,85402
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,79* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    LED Technology
    FDL005CR
    ab € 5,24*
    Zubehör
    Licefa
    V11-4
    ab € 76,88*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.